Insert met excenterring INA GE55-XL-KTT-B, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 55.5 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GE55-XL-KTT-B
Rubix:03124030
Fabrikant:0008641100000
EAN:4064327885616
INA GE 55 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GE 55 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GE..-KTT-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Materiaalgietijzer
Breedte55,5 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
132,31 excl. BTW
/ stuk
160,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.