Insert met excenterring INA RAE50-XL-NPP-B, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 30.2 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RAE50-XL-NPP-B
Rubix:03121562
Fabrikant:0008500630000
EAN:4064327885449
INA RAE 50 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RAE 50 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager RAE..-XL-NPP-B

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting draaien, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij verminderde snelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalstaal
Breedte30,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctienee
Boring50 mm
Kokerpolyamide
Dikte43,8 mm
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,44 excl. BTW
/ stuk
87,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.