Insert met excenterring INA GE50-XL-KLL-B, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 49.2 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GE50-XL-KLL-B
Rubix:03129157
Fabrikant:0008523330000
EAN:4064327885494
INA GE 50 XL/KLL/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GE 50 XL/KLL/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GE..-KLL-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, L-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalstaal
Breedte49,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Boring50 mm
Dikte22 mm
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,62 excl. BTW
/ stuk
125,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.