Insert met excenterring INA E25-XL-KRR, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 34.9 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:E25-XL-KRR
Rubix:03121308
Fabrikant:0008426050000
EAN:4012802787801
INA E 25 XL/KRR INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA E 25 XL/KRR INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers E..-KRR, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden

Sterke punten

•Een cilindrische boring in de behuizing is al aanwezig
De buitenring van de lagers wordt gelokaliseerd door middel van eenvoudig te monteren borgringen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Materiaalgietijzer
Breedte34,9 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,70 excl. BTW
/ stuk
48,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.