Insert met excenterring INA GE17-XL-KRR-B, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 27.8 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GE17-XL-KRR-B
Rubix:03129010
Fabrikant:0008034130000
EAN:4012802784275
INA GE 17 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GE 17 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager GE..-XL-KRR-B

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Materiaallagerstaal
Breedte27,8 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Boring17 mm
Kokerpolyamide
Dikte37,4 mm
Smeermiddelga13 lithiumzeep / mineraalolievet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,74 excl. BTW
/ stuk
40,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.