Insert met excenterring SKF YET 211-200, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 48.4 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YET 211-200
Rubix:03476402
Fabrikant:30376
EAN:7316576617379
SKF YET 211-200 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter100 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YET 211-200 Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het een aan één kant verbrede smalle binnenring, met een excenterring, waardoor het snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

Sterke punten

- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)48,4x100x100 mm
Logistiek gewicht1148 g
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter100 mm
Materiaalstaal
Breedte48,4 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43600 N
Afdichtingopen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Land van oorsprongMX
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
93,87 excl. BTW
/ stuk
113,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.