Insert met excenterring INA GNE80-XL-KRR-B, Buitendiameter: 170 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 73 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GNE80-XL-KRR-B
Rubix:03121388
Fabrikant:0008838910000
EAN:4064327885876
INA GNE 80 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Materiaal52100 staal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GNE 80 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GNE..-KRR-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden

Sterke punten

Lagere bedrijfskosten Minder onderhoud door verbeterde smering
Lagere warmteontwikkeling
Minder geluid
Beschermd tegen fretting-corrosie
Asdiameters van 12 mm tot 60 mm (RAE..NPP) en (GRAE..-NPP-B)
Asdiameters van 20 mm tot 30 mm (RALE..NPP)
Asdiameters van 17 mm tot 120 mm (GE..-KRR-B)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Materiaal52100 staal
Breedte73 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr123000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Boring80 mm
Dikte41 mm
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r87000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
573,19 excl. BTW
/ stuk
693,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.