Insert met excenterring INA GE60-XL-KRR-B-FA164, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 61.9 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GE60-XL-KRR-B-FA164
Rubix:03125230
Fabrikant:0009807650000
EAN:4064327886675
INA GE 60 KRR/B/FA164 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Materiaalstaal;rubber
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GE 60 KRR/B/FA164 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GE..-KRR-B-FA164, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden, voor temperaturen tot +250°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Materiaalstaal;rubber
Breedte61,9 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.221,81 excl. BTW
/ stuk
1.478,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.