Insert met excenterring INA G1112-XL-KRR-B-AS2/V, Breedte: 42.9 mm
Rolling and Plain Bearings
Zie technische informatieReferenties
INA:G1112-XL-KRR-B-AS2/V
Rubix:A0693056
Fabrikant:0971586400000
EAN:4064327711977

Technische samenvatting
| Breedte | 42,9 mm |
|---|---|
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : INA G 1112 XL/KRR/B/AS2/V INSERT KOGELLAGER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 42,9 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 120400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,72 excl. BTW
/ stuk
€ 108,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen