Insert met excenterring INA E25-XL-KRR-B, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 34.9 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:E25-XL-KRR-B
Rubix:03126512
Fabrikant:0008099340000
EAN:4012802783186
INA E 25 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA E 25 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inbusschroeflagers E..-KRR-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden

Sterke punten

•Statische hoekafwijkingen van de as moeten worden gecompenseerd, die worden veroorzaakt door montage-onnauwkeurigheden en toleranties in de aangrenzende constructie
Zeer goede afdichtingen zijn vereist bij omgevingscondities zoals stof, verontreiniging, vocht, steeninslagen en schokken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Materiaalgietijzer
Breedte34,9 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,70 excl. BTW
/ stuk
48,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.