Insert met excenterring INA E70-XL-KRR, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 48.5 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:E70-XL-KRR
Rubix:03121332
Fabrikant:0008805310000
EAN:4064327885838
INA E 70 XL/KRR INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Materiaalstaal;rubber
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA E 70 XL/KRR INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers E..-KRR, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Materiaalstaal;rubber
Breedte48,5 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
232,10 excl. BTW
/ stuk
280,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.