Insert met excenterring INA GE35-XL-KRR-B, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 37.7 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GE35-XL-KRR-B
Rubix:03160131
Fabrikant:0008034210000
EAN:4012802784251
INA GE 35 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 35 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager GE..-XL-KRR-B

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaalstaal
Breedte37,7 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Boring35 mm
Kokerpolyamide
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,55 excl. BTW
/ stuk
78,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.