Insert met excenterring SNR EX213G2, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 85.7 mm

Bolvormige buitendiameter, excentrische ringmontage, afdichting met afdichtring

Zie technische informatie
Referenties
SNR:EX213G2
Rubix:A0475613
EAN:3413529503094
SNR EX 213 G2 LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Materiaalverchroomd staal
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR EX 213 G2 LAGER


Inzetstukken voor zelfinstellende lagers zijn verkrijgbaar met verschillende steunen voor eenvoudige montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Materiaalverchroomd staal
Breedte85,7 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57200 N
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Type lagerspelingc3
Nasmeerfunctieja
Kokerstaal
Dikte28 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
99,49 excl. BTW
/ stuk
120,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.