Insert met excenterring INA GE120-XL-KRR-B, Buitendiameter: 215 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 63.5 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GE120-XL-KRR-B
Rubix:03160351
Fabrikant:0008777510000
EAN:4064327885821


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 215 mm |
| Materiaal | staal;rubber |
Documenten
Productdetails : INA GE 120 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager GE..-XL-KRR-B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Materiaal | staal;rubber |
| Breedte | 63,5 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 155000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 131000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 977,28 excl. BTW
/ stuk
€ 1.182,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen