Insert met excenterring RHP 1020-20G, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 31 mm
Zelfinstellend lager Europese standaard 1000 G en 1000 DECG serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:1020-20G
Rubix:03304339
Fabrikant:1020-20G R
EAN:00747023038626


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 47 mm |
| Materiaal | chroomstaal |
Documenten
Productdetails : RHP 1020 20 G INSERT KOGELLAGERBLOK
Lager met brede binnenring. Zelfde constructie als de 6200-serie, maar beter aanpasbaar aan Europese standaardlagers. Serie 1000 G: lager met stelschroeven in de binnenring en sferische buitenring. Serie 1000 DECG: lager met excentrische borgring en sferische buitenring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Materiaal | chroomstaal |
| Breedte | 31 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | nylon |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,28 excl. BTW
/ stuk
€ 41,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen