Insert met excenterring INA RAE30-XL-NPP-B-FA106, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 23.8 mm
RAE..-NPP-B-lager
Zie technische informatieReferenties
INA:RAE30-XL-NPP-B-FA106
Rubix:03127318
Fabrikant:0008427290000
EAN:4012802787696

Productdetails : INA RAE 30 XL/NPP/B/FA106 INSERT KOGELLAGER
Zelfinstellend lager met excentrische vergrendelingsring. Afdichting P, 2 deflectors van gegalvaniseerde metaalplaat, met tussendeel van NBR en axiale afdichtingslip (NPPB).
Radial insert ball bearing RAE..-XL-NPP-B
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35,8x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 320 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 23,8 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,83 excl. BTW
/ stuk
€ 53,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden