Insert met excenterring SKF YET 206-104 W, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 35.7 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 206-104 W
Rubix:03805047
Fabrikant:131474
EAN:7316576616969


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 35,7 mm |
Productdetails : SKF YET 206-104 W Y-LAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 277 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 35,7 mm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,52 excl. BTW
/ stuk
€ 49,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen