Insert met excenterring INA GRAE30-NPP-B-FA106, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 35.8 mm

GRAE rollager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GRAE30-NPP-B-FA106
Rubix:03126968
Fabrikant:0008402460000
EAN:4012802788747
INA GRAE 30 NPP/B/FA106 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GRAE 30 NPP/B/FA106 INSERT KOGELLAGER


Zelfinstellend lager met excentrieke vergrendelingsring en sferische buitenring. Lager afgedicht door afdichtingslip aan 2 zijden (P).
Radial insert ball bearing GRAE..-NPP-B

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35,8x62x62 mm
Logistiek gewicht320 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Breedte35,8 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,83 excl. BTW
/ stuk
53,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.