Insert met excenterring SKF YET 206-104, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 23.8 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YET 206-104
Rubix:03476396
Fabrikant:30356
EAN:7316576616952
SKF YET 206-104 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YET 206-104 Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het een aan één kant verbrede smalle binnenring, met een excenterring, waardoor het snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

Sterke punten

- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35,7x62x62 mm
Logistiek gewicht280 g
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Breedte23,8 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Afdichtingopen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Land van oorsprongMX
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,75 excl. BTW
/ stuk
40,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.