Insert met excenterring INA RAE25-XL-NPP-NR, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 21.4 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:RAE25-XL-NPP-NR
Rubix:03121532
Fabrikant:0009731300000
EAN:4012802820935


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | standaard lagerstaal |
Documenten
Productdetails : INA RAE 25 XL/NPP/NR INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers RAE..-NPP-NR, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, openingen in buitenring, P-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | standaard lagerstaal |
| Breedte | 21,4 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | nee |
| Koker | polyamide |
| Smeermiddel | vet |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,04 excl. BTW
/ stuk
€ 38,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden