Insert met excenterring INA RAE45-XL-NPP-FA106, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 30.2 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RAE45-XL-NPP-FA106
Rubix:03121556
Fabrikant:0008432450000
EAN:4064327885425
INA RAE 45 XL/NPP/FA106 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RAE 45 XL/NPP/FA106 INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager RAE..-XL-NPP

Sterke punten

Geen smeeropeningen.

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting draaien, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij verminderde snelheid en bij lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaallagerstaal
Breedte30,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctienee
Boring45 mm
Kokerpolyamide
Dikte43,8 mm
Smeermiddelvet ga13 (lithiumzeep, mineraalolie)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,35 excl. BTW
/ stuk
85,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.