Insert met excenterring NSK UC209D1, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 49.2 mm

Zelfinstellend lager Japanse standaard UC-serie

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NSK:UC209D1
Rubix:03498530
Fabrikant:UC209D1 N
EAN:00029176549342
NSK UC 209 D1 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaalgegoten behuizing
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NSK UC 209 D1 INSERT KOGELLAGER


Afgedicht door een combinatie van een hittebestendige, oliedichte afdichting van synthetisch elastomeer en een deflector.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht700 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaalgegoten behuizing
Breedte49,2 mm
Afdichtingopen
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
79,22 excl. BTW
/ stuk
95,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.