Insert met excenterring SKF YET 204-012 CW, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 21 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 204-012 CW
Rubix:03805030
Fabrikant:193104
EAN:7316572252321

Productdetails : SKF YET 204-012 CW Y-LAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 167 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,39 excl. BTW
/ stuk
€ 39,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
