Insert met excenterring INA GE45-XL-KRR-B-FA125.5, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 42.9 mm

Rollager GE--KRRB

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE45-XL-KRR-B-FA125.5
Rubix:03126658
Fabrikant:0028282270000
EAN:4064327886941
INA GE 45 XL/KRR/B/FA125.5 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaalcorrotect
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 45 XL/KRR/B/FA125.5 INSERT KOGELLAGER


Zelfinstellend lager met excentrische vergrendelingsring. Lager met pakking op 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Spanlager GE..-XL-KRR-B

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)56,5x85x85 mm
Logistiek gewicht810 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaalcorrotect
Breedte42,9 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
€ 93,93 excl. BTW
/ stuk
€ 113,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.