Insert met excenterring INA G1112-KRR-B-AS2/V, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 42.9 mm

Spanlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:G1112-KRR-B-AS2/V
Rubix:03126608
Fabrikant:0502720470000
EAN:4054362366782
INA G 1112 KRR/B/AS2/V INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA G 1112 KRR/B/AS2/V INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager G1..-KRR-B-AS2/V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid14
Logistieke afmetingen (D x B x H)56,5x85x85 mm
Logistiek gewicht807 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaalstaal
Breedte42,9 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
87,89 excl. BTW
/ stuk
106,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.