Insert met excenterring INA RAE35-XL-NPP-B-FA106, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 25.4 mm

RAE..-NPP-B-lager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RAE35-XL-NPP-B-FA106
Rubix:03127320
Fabrikant:0008427610000
EAN:4012802787658
INA RAE 35 XL/NPP/B/FA106 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RAE 35 XL/NPP/B/FA106 INSERT KOGELLAGER


Zelfinstellend lager met excentrische vergrendelingsring. Afdichting P, 2 deflectors van gegalvaniseerde metaalplaat, met tussendeel van NBR en axiale afdichtingslip (NPPB).
Radial insert ball bearing RAE..-XL-NPP-B

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht470 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaalstaal
Breedte25,4 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,32 excl. BTW
/ stuk
64,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.