Insert met excenterring INA PE35-XL, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 40 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:PE35-XL
Rubix:03121488
Fabrikant:0009493450000
EAN:4012802802030

Documenten
Productdetails : INA PE 35 XL INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetlagers PE, cilindrische buitenring, met staal uitlijningsring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 40 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,15 excl. BTW
/ stuk
€ 100,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen