Insert met excenterring INA GRAE60-NPP-B-FA106, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 37.1 mm
GRAE rollager
Zie technische informatieReferenties
INA:GRAE60-NPP-B-FA106
Rubix:03126984
Fabrikant:0008617150000
EAN:4064327885579



Productdetails : INA GRAE 60 NPP/B/FA106 INSERT KOGELLAGER
Zelfinstellend lager met excentrieke vergrendelingsring en sferische buitenring. Lager afgedicht door afdichtingslip aan 2 zijden (P).
Spanlager GRAE..-NPP-B
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53,1x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 37,1 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,95 excl. BTW
/ stuk
€ 163,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen