Insert met excenterring INA GRAE17-XL-NPP-B, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 19 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:GRAE17-XL-NPP-B
Rubix:03121408
Fabrikant:0008493160000
EAN:4012802800883


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 40 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : INA GRAE 17 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager GRAE..-XL-NPP-B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Breedte | 19 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9800 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | ja |
| Koker | staal |
| Smeermiddel | vet |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,43 excl. BTW
/ stuk
€ 33,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen