Insert met excenterring SKF YEL 206-2F, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 48.4 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YEL 206-2F
Rubix:03045289
Fabrikant:30294
EAN:7316570826388

Productdetails : SKF YEL 206-2F Y-LAGER
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een aan beide zijden verbrede binnenring, met een excenterring, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.
Sterke punten
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48,4x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 368 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 48,4 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19,5 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11,2 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,39 excl. BTW
/ stuk
€ 47,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden