Insert met excenterring INA GE40-XL-KRR-B, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 42.9 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GE40-XL-KRR-B
Rubix:03160132
Fabrikant:0008049670000
EAN:4012802783698

Documenten
Productdetails : INA GE 40 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager GE..-XL-KRR-B
Sterke punten
Lagere bedrijfskosten
Minder onderhoud dankzij verbeterde smering
Lagere warmteontwikkeling
Minder geluid
Beschermd tegen frettingcorrosie
Asdiameters van 12 mm tot 60 mm (RAE.NPP) en (GRAE.-NPP-B)
Asdiameters van 20 mm tot 30 mm (RALE.NPP)
Asdiameters van 17 mm tot 120 mm (GE.-KRR-B)
Minder onderhoud dankzij verbeterde smering
Lagere warmteontwikkeling
Minder geluid
Beschermd tegen frettingcorrosie
Asdiameters van 12 mm tot 60 mm (RAE.NPP) en (GRAE.-NPP-B)
Asdiameters van 20 mm tot 30 mm (RALE.NPP)
Asdiameters van 17 mm tot 120 mm (GE.-KRR-B)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 42,9 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,86 excl. BTW
/ stuk
€ 91,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden