Insert met excenterring INA GE30-XL-KRR-B-FA164, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 36.5 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GE30-XL-KRR-B-FA164
Rubix:A0543500
Fabrikant:0009549500000
EAN:4012802823288
INA GE 30 XL/KRR/B/FA164 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaaldoorhardend chroomstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GE 30 XL/KRR/B/FA164 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GE..-KRR-B-FA164, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden, voor temperaturen tot +250°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaaldoorhardend chroomstaal
Breedte36,5 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20700 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Kokerplastic
Dikte18 mm
Smeermiddelvet met verbeterde thermische bestendigheid
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
437,89 excl. BTW
/ stuk
529,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.