Insert met excenterring INA GE40-XL-KRR-B-FA125.5, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 42.9 mm

Rollager GE--KRRB

Zie technische informatie
Referenties
INA:GE40-XL-KRR-B-FA125.5
Rubix:03126656
Fabrikant:0028282190000
EAN:4012802812725
INA GE 40 XL/KRR/B/FA125.5 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Materiaalcorrotect
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 40 XL/KRR/B/FA125.5 INSERT KOGELLAGER


Zelfinstellend lager met excentrische vergrendelingsring. Lager met pakking op 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Spanlager GE..-XL-KRR-B

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)56,5x80x80 mm
Logistiek gewicht740 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Materiaalcorrotect
Breedte42,9 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
77,69 excl. BTW
/ stuk
94,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.