Insert met excenterring INA RAE20-XL-NPP, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 21.4 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RAE20-XL-NPP
Rubix:A0543526
Fabrikant:0008502090000
EAN:4012802800357
INA RAE 20 XL/NPP INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RAE 20 XL/NPP INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager RAE..-XL-NPP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht170 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaallagerstaal
Breedte21,4 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctienee
Kokerpolyamide
Dikte14 mm
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,67 excl. BTW
/ stuk
35,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.