Insert met excenterring INA RALE30-XL-NPP-FA106, Buitendiameter: 55 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 18.5 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RALE30-XL-NPP-FA106
Rubix:03121574
Fabrikant:0008433420000
EAN:4012802787078
INA RALE 30 XL/NPP/FA106 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RALE 30 XL/NPP/FA106 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers RALE..-NPP, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Materiaalstaal
Breedte18,5 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14100 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,69 excl. BTW
/ stuk
45,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.