Insert met excenterring INA GE30-XL-KRR-B-2C, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 36.5 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE30-XL-KRR-B-2C
Rubix:03126644
Fabrikant:0008284910000
EAN:4012802793222


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 62 mm |
| Materiaal | standaard lagerstaal |
Productdetails : INA GE 30 XL/KRR/B/2C INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers GE..-KRR-B-2C, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Materiaal | standaard lagerstaal |
| Breedte | 36,5 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | ja |
| Boring | 30 mm |
| Koker | polyamide |
| Dikte | 48,5 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,16 excl. BTW
/ stuk
€ 66,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen