Insert met excenterring SKF YEL 212-2F, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 77.8 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YEL 212-2F
Rubix:03045306
Fabrikant:30328
EAN:7316570118209
SKF YEL 212-2F Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YEL 212-2F Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een aan beide zijden verbrede binnenring, met een excenterring, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)77,8x110x110 mm
Logistiek gewicht1650 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Materiaallagerstaal
Breedte77,8 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52,7 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
121,01 excl. BTW
/ stuk
146,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.