Insert met excenterring SKF YEL 205-2DW/AG, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 15 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YEL 205-2DW/AG
Rubix:A0641310
SKF YEL 205-2DW/AG Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YEL 205-2DW/AG Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een aan beide zijden verbrede binnenring, met een excenterring, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Kokerplastic
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,60 excl. BTW
/ stuk
46,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.