Insert met excenterring INA GNE40-XL-KRR-B, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 41 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GNE40-XL-KRR-B
Rubix:03121380
Fabrikant:0009443510000
EAN:4012802803662
INA GNE 40 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaaldoorhardend chroom rollagerstaal; borgkraag van cementeerstal; binnenring en borgkraag met corrotect-coating
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GNE 40 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GNE..-KRR-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaaldoorhardend chroom rollagerstaal; borgkraag van cementeerstal; binnenring en borgkraag met corrotect-coating
Breedte41 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr47000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Boring53,8 mm
Kokerplastic
Dikte23 mm
Smeermiddelvet, op lithiumbasis
Statische basisbelasting, radiaal - C0r26000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
120,69 excl. BTW
/ stuk
146,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.