Insert met excenterring INA GRAE30-208-NPP-B-AH01, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 42.1 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:GRAE30-208-NPP-B-AH01
Rubix:03127745
Fabrikant:0035684820000
EAN:4012802822144

Productdetails : INA GRAE 30-208 NPP/B/AH01 INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteeklager met sferische buitenloop, bevestiging door excenterklemring, P-afdichting aan beide zijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 42,1 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | ja |
| Boring | 30 mm |
| Koker | polyamide |
| Dikte | 43,7 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,96 excl. BTW
/ stuk
€ 238,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden