Insert met excenterring INA GE55-XL-KRR-B, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 55.5 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:GE55-XL-KRR-B
Rubix:03129020
Fabrikant:0008049080000
EAN:4064327885029
INA GE 55 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA GE 55 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager GE..-XL-KRR-B

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Materiaalstaal
Breedte55,5 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Boring55 mm
Kokerplastic
Dikte71,4 mm
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
€ 105,78 excl. BTW
/ stuk
€ 127,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.