Insert met excenterring INA GE70-XL-KRR-B-FA164, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 48.5 mm
Rollager GE--KRRB
Zie technische informatieReferenties
INA:GE70-XL-KRR-B-FA164
Rubix:03127738
Fabrikant:0009750790000
EAN:4064327886576


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 125 mm |
| Materiaal | corrotect |
Productdetails : INA GE 70 KRR/B/FA164 INSERT KOGELLAGER
Zelfinstellend lager met excentrische vergrendelingsring. Lager met pakking op 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Spanslager GE..-KRR-B-FA164, sferische buitenring, bevestiging door excenterspanring, aan beide zijden R-dichting, temperaturen tot +250°C
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2150 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Materiaal | corrotect |
| Breedte | 48,5 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | ja |
| Boring | 70 mm |
| Koker | staal |
| Dikte | 66 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.589,36 excl. BTW
/ stuk
€ 1.923,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen