Insert met excenterring SNR SES210, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 30.2 mm

SNR - Lagereenheid - SES.203

Zie technische informatie
Referenties
SNR:SES210
Rubix:0399103077
EAN:3413529500338
SNR SES 210 INSERT RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalroestvrij staal
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR SES 210 INSERT RVS


roestvrijstalen inzetstuk, bolvormige buitendiameter, bevestiging door excentrische borgring, enkelvoudige lipafdichting, voedingsvet
Lagereinsatz voor behuizing, roestvrij staal, afdichtingsschijf en verlengde binnenring aan beide zijden van het lager, gesmeerd met vet voor de voedingsmiddelenindustrie, excenterringbevestiging

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)96x94x50 mm
Logistiek gewicht793 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalroestvrij staal
Breedte30,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Kokerroestvrij staal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23700 N
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
183,38 excl. BTW
/ stuk
221,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.