Insert met excenterring INA GRAE40-XL-NPP-B-FA125.5, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 30.2 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GRAE40-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:03126978
Fabrikant:0028281030000
EAN:4012802812992

Documenten
Productdetails : INA GRAE 40 XL/NPP/B/FA125.5 INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager GRAE..-XL-NPP-B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 30,2 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,35 excl. BTW
/ stuk
€ 85,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden