Insert met excenterring INA E35-XL-KLL, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 37.7 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:E35-XL-KLL
Rubix:03121314
Fabrikant:0008521120000
EAN:4012802799972
INA E 35 XL/KLL INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaalstandaard lagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA E 35 XL/KLL INSERT KOGELLAGER


Radiale inbusschroeflagers E..-KLL, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, L-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaalstandaard lagerstaal
Breedte37,7 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctienee
Boring35 mm
Kokerpolyamide
Dikte51,3 mm
Smeermiddelvet op lithiumbasis
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,90 excl. BTW
/ stuk
87,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.