Insert met excenterring SKF YET 203-010, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 15.88 mm | Breedte: 28.6 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 203-010
Rubix:03045308
Fabrikant:30332
EAN:7316576616662


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15,88 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 40 mm |
| Materiaal | staal |
Productdetails : SKF YET 203-010 Y-LAGER
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het een aan één kant verbrede smalle binnenring, met een excenterring, waardoor het snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28,6x40x40 mm |
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Binnendiameter | 15,88 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 28,6 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9560 N |
| Afdichting | open |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,12 excl. BTW
/ stuk
€ 35,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen