Insert met excenterring INA E25-XL-KLL, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 34.9 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:E25-XL-KLL
Rubix:03121306
Fabrikant:0008519300000
EAN:4012802800050

Documenten
Productdetails : INA E 25 XL/KLL INSERT KOGELLAGER
Radiale inbusschroeflagers E..-KLL, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, L-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 34,9 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | nee |
| Boring | 25 mm |
| Koker | polyamide |
| Dikte | 15 mm |
| Smeermiddel | vet op lithiumbasis |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,60 excl. BTW
/ stuk
€ 62,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen