Insert met excenterring SKF YET 206-103, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30.16 mm | Breedte: 23.8 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 206-103
Rubix:03476395
Fabrikant:30355
EAN:7316576616938


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,16 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 62 mm |
| Materiaal | staal |
Productdetails : SKF YET 206-103 Y-LAGER
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het een aan één kant verbrede smalle binnenring, met een excenterring, waardoor het snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35,7x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Binnendiameter | 30,16 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 23,8 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Afdichting | open |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,52 excl. BTW
/ stuk
€ 49,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen