Insert met excenterring INA GE30-XL-KRR-B-FA101, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 36.5 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GE30-XL-KRR-B-FA101
Rubix:A0693213
Fabrikant:0008406100000
EAN:4012802788587
INA GE 30 XL/KRR/B/FA101 KOGELGEWRICHTSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaaldoorhardend chroomstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 30 XL/KRR/B/FA101 KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal insteekkogellager GE..-XL-KRR-B-FA101

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaaldoorhardend chroomstaal
Breedte36,5 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Kokerstaal
Smeermiddell069
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
269,07 excl. BTW
/ stuk
325,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.