Insert met excenterring INA PE20-XL, Buitendiameter: 55 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 31.5 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:PE20-XL
Rubix:03121482
Fabrikant:0009493880000
EAN:4012802801910


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 55 mm |
| Materiaal | stalen uitlijnring |
Productdetails : INA PE 20 XL INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetlagers PE, cilindrische buitenring, met staal uitlijningsring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Materiaal | stalen uitlijnring |
| Breedte | 31,5 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | nee |
| Koker | polyamide |
| Smeermiddel | vet |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,73 excl. BTW
/ stuk
€ 62,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden